測定用品 :「試験器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR 最大出力電力AC500VA
1台ほか
489,800 税込538,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW 最大出力電力AC500VA
1台ほか
459,800 税込505,780
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR/GB 最大出力電力AC500VA
1台ほか
689,800 税込758,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
399,800 税込439,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
359,800 税込395,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW 最大出力電力AC500VA
1台ほか
429,800 税込472,780
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)。スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)
表示大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ 安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応 容量(VA)試験:AC500
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GW INSTEK安全試験機
エコ商品
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程 質量(kg)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436 インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション) ディスプレイ7インチカラーLCD RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電力AC 200VA
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程 質量(kg)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436 インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション) ディスプレイ7インチカラーLCD RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電力AC 200VA 校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
21日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります