測定用品 :「真空計 アナログ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキューブランド真空計
表示器と圧力センサが一体となった真空計です。
種別DVR2 寸法(mm)115×115×66 質量(g)400 種類真空計 電源リチウム電池 測定精度±1hPa、±1Torr(温度係数<0.07hPa/k) 表示方式アナログ・デジタルLCD表示 接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準付属)、フランジ部へねじ込式(G1/4) 測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製) 測定周期(秒)1 測定範囲(hPa)1~1080 表示単位hPa、mbar、Torr
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

バキューブランド真空計 校正証明書付
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム 種別DVR2pro 寸法(mm)115×115×56 質量(g)400 種類真空計 電源アルカリ電池(9V、006P type) 温度(℃)【最高気体】80(短時間) 精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k) 表示方式アナログ・デジタルLCD表示 接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属) 測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製) 測定周期(秒)1 測定範囲(hPa)1~1060 最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar) 表示単位hPa、mbar、Torr アズワン品番1-5118-01-20 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷

LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正 測定範囲1~1060hPa(mbar) 測定精度<1mbar±1digit 表示アナログ・デジタルLCD表示 表示単位mbar・hPa(真空) 測定周期(秒)1 最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar) 最高温度(℃)80(気体/短時間) 接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属) 電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属) 仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム アズワン品番1-5118-01-56
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります