測定用品 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 精度(%)(トルク)±3
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
1セット
72,980 税込80,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 最大穴径(mm)Φ19 最小穴径(mm)Φ3
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
寸法(mm)134 質量(g)600 寸法L1(mm)100 外径(Φmm)63 寸法L2(mm)73 目盛板径(Φmm)53 チャック径(Φmm)1~8.5
1セット
62,980 税込69,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージN9-2-SGK
RoHS
最小読取値2cN・m チャック径(Φmm)Φ1~8.5
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。 目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。 全長(mm)106 質量(g)290 チャック能力(mm)Φ1~6.5 最小目盛5mN・m 測定範囲(mN/m)左・右20~240
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.02 使用電池CR2032 寸法F(Φmm)4
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
92,980 税込102,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)16 寸法C(mm)35 器差(mm)±0.05 最大穴径(mm)19 使用電池CR2032 寸法E(Φmm)2 最小穴径(mm)3
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 使用電池CR2032
1セット
91,980 税込101,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。 トルク測定範囲(cN・m)3~800 仕様電源充電式 材質スチール 質量(kg)1.8 出力データー出力:USB出力・デジマチック出力 最小表示0.1cN・M 連続使用時間(時間)約12 充電時間(時間)約3
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。 材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼) デプスバー セット内容USB受信機:USB-K1 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)0.05
1セット
91,980 税込101,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ワイドノギス
ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギス。ジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05(39を20等分) 測定長(mm)150 許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
20,880 税込22,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 測定長(mm)150
1セット
40,980 税込45,078
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eピークノギス KANON(中村製作所) 動画あり
KANON(中村製作所)Eピークノギス
RoHS
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm)0.01 電源SR44/1個
1セットほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギス
RoHS
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)40 寸法A(mm)112 寸法D(mm)209 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9.7 測定長(mm)50 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性ポケットからさっと取り出せる
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆け セット内容ボタン型電池CR-2032 1個 材質SUS420J2 質量(g)280 測定範囲(mm)0.01~300
1セットほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
279,800 税込307,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 表示デジタル 使用電池SR44(酸化銀電池)1個 商品タイプデジタルフラットノギス
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギス
RoHS
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm)10~300 最小表示(mm)0.01 寸法(mm)(ジョウ)18~52 質量(g)300 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm)1~10
1本ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 電源SR44 1個 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 最小表示(mm)0.01 特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
1本ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
91,980 税込101,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ300mm
RoHS
測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.04 質量(g)300
1本ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 指針の1回転(mm)1 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります