測定用品 :「12用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6079 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×9-10-11-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6081 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

KANON(中村製作所)ハイトゲージ
RoHS
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。 最小表示(mm)0.02 寸法E(mm)20 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 表示形式アナログ 寸法K(mm)3.1 商品タイプ本体
1台ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。
精度±3%
1個
65,980 税込72,578
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6080 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6076 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×5.5-6-7-8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

KANON(中村製作所)検査用フランジノギス700mm
RoHS
最小表示(mm)0.02 質量(kg)約1.6 寸法L(mm)12 寸法A(mm)900 寸法F(mm)32 寸法D(mm)25 寸法B(mm)135.5 寸法C(mm)115 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 器差(mm)±0.06 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30 測定長(mm)33~700 最大許容誤差(μm)MPE:±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。 寸法H(°)46 寸法E(°)23
1本
439,800 税込483,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。 トルク測定範囲(cN・m)3~800 仕様電源充電式 トラスコ品番808-6675 材質スチール 寸法(mm)幅230×奥行123×高さ65 質量(kg)1.8 出力データー出力:USB出力・デジマチック出力 最小表示0.1cN・M 連続使用時間(時間)約12 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.07 質量(g)140 寸法A(mm)250 寸法F(mm)12 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 寸法G(mm)約10 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性微動送りのないフック付デプスゲージ
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小表示(mm)0.1 最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分) RoHS指令(10物質対応)対応 特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります