22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。
3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。
入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77g
アズワン品番67-5228-31
1セット
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵
セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー
種別三眼
寸法(mm)ステージ:140×160
質量(kg)9
タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×
電源AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)219×433×417mm
総合倍率50~600×
光源白色LED(連続調光式)
コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付
接眼レンズ広視野 WF10×2個
アズワン品番1-9214-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
92日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。