測定用品 :「圧力計 脈動」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 めねじサイズG1/4 おねじサイズR1/4 適合流体一般石油系作動油 材質(パッキン)C1100 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5 推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります