アーム式LED拡大鏡 ARコートSK(新潟精機)翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)4日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き、ACアダプタ材質(本体)スチール、ABS消費電力(W)15クランプ範囲(mm)(可能)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ172本体質量(g)2900倍率(倍)2電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100-240色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)照度(Lx)5000電源周波数(Hz)50/60材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)翌々日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)(1件のレビュー)予約販売
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)2消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)4消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)(6件のレビュー)当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098