測定用品 :「シノギ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)
材質カーボンコンポジットプラスチック
最小表示量(mm)0.1
機能オートスタート機能
使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~300
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)400
寸法D(mm)60
寸法B(mm)100
表示大型LCD
寸法C(mm)20
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き
材質ステンレス(SUS420相当)
電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)
機能ホールド機能付き
校正証明書一般校正
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)235
寸法D(mm)40
寸法B(mm)76
表示大型LCD
寸法C(mm)15
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)10~150
トラスコ品番161-4802
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~10
ジョウ寸法(mm)100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に
測定範囲(mm)3~125
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)195
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)4
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
用途細溝の測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
デプスバー有
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03
測定範囲(mm)0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
測定範囲(mm)0~150
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
測定範囲(mm)0~300
質量(kg)2.05
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4949
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
内径(Φmm)4以上(測定可能管)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)46
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~100
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)167
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
表示大型LCD
寸法C(mm)10
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。
穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4952
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~600
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4800
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60
測定範囲(mm)35~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
測定範囲(mm)22~150
トラスコ品番161-4806
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)30
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)5~150
トラスコ品番161-4801
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~5
ジョウ寸法(mm)60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に
付属品●PCケース●CR2032
材質●本体:ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-150
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W240×H130×D17
本体質量(g)230
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差 mg(±)0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として
電源リチウムポリマー電池
最小表示量(mm)0.01
連続使用時間(時間)17
充電時間(時間)100
BluetoothBluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。