こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に
最小読取値(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)60
トラスコ品番161-4958
全長(mm)104
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)100
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
測定範囲(mm)0~150
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
内外径、深さ高さを計測する最も基本的なアナログ式のノギスです。 ステンレス製で基礎工学実験などの授業におすすめです。
最大測定長(mm)200
仕様デプスバー
精度(mm)±0.05
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
測定範囲(mm)0~300
質量(kg)2.05
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
こんなお得な商品も!

ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
質量(g)70
タイプアナログ
寸法A(mm)160
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)14
最大測定長(mm)100
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼
タイプアナログ
仕上シルバー
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4952
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
測定範囲(mm)22~150
トラスコ品番161-4806
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)30
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に
測定範囲(mm)3~125
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)195
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)4
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
用途細溝の測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
別売のBluetoothBO×に対応しています。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4800
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4949
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
内径(Φmm)4以上(測定可能管)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)46
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04
アズワン品番65-2725-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60
測定範囲(mm)35~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)ステンレス
質量(g)150
タイプデジタル
電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
最小読取値(mm)0.01
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±30
特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。
ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)10~150
トラスコ品番161-4802
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~10
ジョウ寸法(mm)100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)5~150
トラスコ品番161-4801
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~5
ジョウ寸法(mm)60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
付属品PCケースSR44
材質ステンレス
質量(g)250
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-300
電源SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17
デプスバー有
最大許容誤差(μm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。
穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.05
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途ワイヤーロープの実測径測定に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)235
寸法D(mm)40
寸法B(mm)76
表示大型LCD
寸法C(mm)15
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に
タイプアナログ
仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。