4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)60 トラスコ品番161-4958 全長(mm)104 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)100 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) デプスバー(有・無)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)310 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 最大許容誤差(μm)6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります