測定用品 :「ネジ サイズ測定」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージアタッチメント
エコ商品
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に 仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18 アズワン品番65-2725-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります