測定用品 :「ノギス 定規」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)1010
本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。