インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)0~40
測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)-10~50
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラースリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラーフラットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)スピンドル:10
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。