測定用品 :「傾斜」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率20、40 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)105 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数19mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ2、4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

3D-MMS 3Dアタッチメント SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)3Dアタッチメント
RoHS
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に 適合機種MMS-1498 材質●本体:アルミ●反射面:ガラス 本体寸法(mm)W140×H50×D55 本体質量(g)165 取付ねじM23xP0.5 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.78MB)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式
RoHS
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率10-45 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)97 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)60 対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率10、30 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)100 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ1、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式
RoHS
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率6.5-45、13-90 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)95 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別顕微鏡 型式ズーム式 質量(kg)約6.0 高さ(mm)445 倍率(倍)7~45・14~90 総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm)108 照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンドラック&ピニオン方式 ステージプレートΦ95すりガラス ベース部(mm)L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm)55~75 視度調整範囲±5ディオプター 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります