測定用品 :「工業用分度器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)110
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿数2
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
本体直径(Φ)210
目盛(本体)0.5°通し×180°
材質ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
角度の測定範囲(°)0~180
竿厚さ(mm)2
精度(分)±15
目盛(竿)1mm通し×300mm
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
竿長(mm)489
直径(Φmm)210
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)670
硬度HRC45
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。