測定用品 :「平面度測定」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)平面度ソフト
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示英語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示中国語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密T型石定盤
エコ商品
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に 平面度(μm)4.5 寸法(mm)使用面:300×450×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として 仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として 仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80 アズワン品番65-2726-06
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

新潟精機(SK)Sラインスナップゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります