測定用品 :「建築用 スケール」の検索結果
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質アルミ
目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。
全長(mm)200
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)炭素工具鋼
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。