測定用品 :「拡大鏡 5倍」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に
倍率(倍)1.5
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5292
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック
質量(kg)5.2
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
全長(高)(mm)430
ベース寸法(縦×横)(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。
材質(本体)ABS
電圧(V)3
レンズ色(LED部)無色透明
材質(ケース)PVC
使用電池単4形乾電池×3
寿命アルカリ電池で約40h
材質(レンズ)ガラス
光度(mcd)8000~10000
LED寿命(時間)40000
直径(mm)(LED部)約5
指向性約30°
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。