測定用品 :「校正証明書付き ダイヤルゲージ」の検索結果
ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.32MB)指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルゲージSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下仕様裏フタ/耳金付付属品ハードケース質量(g)120タイプ標準目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58
デジタルシクネスゲージSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~10付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02
デジタルインジケータSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。測定範囲(mm)0~12.7最小表示(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
外側ダイヤルキャリパゲージ BO型SK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.025付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型SK(新潟精機)(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型SK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
鋼リングゲージSK(新潟精機)(5件のレビュー)当日出荷から43日以内出荷
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります