77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。 材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。 材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)ハンドマグネット
エコ商品
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄片の拾い出し等に 吸着力(N)10 吸着面寸法(Φmm)113×63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

新潟精機(SK)マグネットリフタ
エコ商品
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に 吸着力(N)1500 吸着面寸法(Φmm)125×84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1セット(2本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)プレートマグネット
エコ商品
用途鉄片の捕集、回収等に 全長(mm)130 吸着力(N)59 全幅(mm)52 厚さ(mm)15 材質フェライト磁石 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)約80 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4821 種別固定 材質アルニコ磁石 質量(g)160 マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。 吸着力(N)3.9 トラスコ品番377-6280 全長(mm)155~510 アンテナサイズ(mm)135~490 マグネット部寸法(mm)10
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。 吸着力(N)200 取付ねじ主柱/M5×0.8 仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付 トラスコ品番377-5585 マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

新潟精機(SK)柄付マグネット
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
用途ピックアップツール。 柄長さ(mm)290
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)65 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4830 マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)85 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4848 種別微動ロング マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200 取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム トラスコ品番377-4856 質量(g)270 マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)薄型マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグネットベース ミニタイプ
エコ商品
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)250 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
4,998 税込5,498
欠品中

レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として 吸着力(N)80 底面とV溝の平行度(mm)0.025/100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持 材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグネット付拡大鏡
エコ商品
レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
用途細かい作業や工場の検査などに 倍率(倍)2 吸着力(N)800 ベース寸法(mm)50×60×55 レンズサイズ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25 材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)450 本体質量(g)1300 ベース寸法(mm)54×63×58 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)800 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25 ベース寸法(mm)50×60×55 取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)1300 ベース寸法(mm)50×117×55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)最大100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N)80 トラスコ品番818-3554 材質アルミ、磁石 幅(mm)320 全長(mm)725~1040 質量(kg)1 質量(g)1200 奥行(mm)55
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

新潟精機(SK)バキュームベース
エコ商品
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)200 仕様アリ溝有 ベース寸法(mm)Φ90×19 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中

新潟精機(SK)変換コレット
エコ商品
マグネットベース用変換コレットです。
用途マグネットベース用変換コレットとして 適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に タップ範囲M3~M8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

新潟精機(SK)鉄屑拾い 伸腕
現場の品質管理、効率化に直結します。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)溶接用マグネウェルダ
エコ商品
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)鉄屑拾い 伸腕 彩
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
用途鉄部品・鉄製品の回収作業に 材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス パープル
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に 材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)永磁ホルダー
エコ商品
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

クリップでメモを挟むことができます。
1個ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)永磁ホルダー
エコ商品
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。 仕様M5×0.8のネジ穴付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に 吸着力(N)0.17 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 作動温度(℃)温度保護回路:85±5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)サクションリフタ ダブル
エコ商品
吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向) 吸着面寸法(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります