測定用品 :「照度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)
色温度(K)約5000(昼白色)
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ
適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質●本体:アルミニウム●ライト:LED
消費電力(W)5
本体寸法(mm)W90×H35×D105
本体質量(g)240
寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60
電源コード(m)1.4
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)14000
電源周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)120
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)2
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100-240
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ116
電源コード(m)1.5
アーム長さ(mm)700
色温度(K)5000
照度(Lx)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)870
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
全高(mm)430
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品レンズ拭き、ACアダプタ
材質(本体)スチール、ABS
消費電力(W)15
クランプ範囲(mm)(可能)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ172
本体質量(g)2900
倍率(倍)2
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)
照度(Lx)5000
電源周波数(Hz)50/60
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
LED使用数(個)各84(白色、温色)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。