10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
付属品●簡易スケール
材質●本体:ABS●支柱:ステンレス
寸法(mm)スタンド:120×165×170
質量(g)410
使用温度範囲(℃)0-35
電源USBポートより供給
範囲(mm)観察:2.5-58
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)10-200
光源白色LEDx8
作動距離(mm)0-150
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024
映像素子1/2.7CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート(fps)19-24
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。
130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。
先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。
静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。
本体シャッタースイッチ付です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
インターフェースUSB 2.0
主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)
センサー1/4CMOS
フレームレート30フレーム/秒
仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用
仕様焦点深度(mm):15-30
材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック
径(Φmm)カメラ:9
電源USBバスパワー
本体寸法(mm)W170×H36×D100
本体質量(g)310
連続使用時間(時間)約3
記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)
照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)
インターフェースUSB Type-C
視野角70°
記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)
取扱説明書(0.62MB)
動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)
モニターサイズ4.5インチ
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5284
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)2
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100-240
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ116
電源コード(m)1.5
アーム長さ(mm)700
色温度(K)5000
照度(Lx)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)870
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5292
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック
質量(kg)5.2
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
全長(高)(mm)430
ベース寸法(縦×横)(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
全高(mm)430
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。
USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。
モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。
テレビ出力付です。
ケーブルはIP66相当です。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡として
ケーブル長(m)1
仕様焦点深度:20-50mm
電源(V)DC5
連続使用時間(時間)約3(録画無し)
照明白色LED(調光可)
視野角67°
記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数30万画素
インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL)
モニタ3.5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(4GB以下)
記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに)
ケーブル径(Φmm)5.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
その他【観察範囲】2-50mm
付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ
材質ABS
使用温度範囲(℃)1935/05/01
電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)
本体質量(g)1980
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)5-130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250
光源白色LED×30
作動距離(mm)5-200
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080
撮像素子1/4.5CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)
画素数1200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート25fps
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品レンズ拭き、ACアダプタ
材質(本体)スチール、ABS
消費電力(W)15
クランプ範囲(mm)(可能)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ172
本体質量(g)2900
倍率(倍)2
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)
照度(Lx)5000
電源周波数(Hz)50/60
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
LED使用数(個)各84(白色、温色)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。