各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
材質ステンレス
質量(g)142
呼び寸法(mm)300
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に
材質本体:ステンレス
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途寸法測定、直角確認に
仕様セフティロープ取付穴:有
トラスコ品番596-0986
材質本体:ステンレス
寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0
タイプ角部:同厚
直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)
裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)
長さ許容差(mm)300で±0.2
呼び寸法(cm)30
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。