4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります