ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定
直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3
寸法(mm)110×22
種別ドリル刃先ゲージ
材質工具鋼(SK材)
先端角(°)118°
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。
反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に
設定角度(°)118
ドリル径(Φmm)3-40
器差±1.5°
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
用途ドリルの刃先角度の測定
設定角度(°)118
種別ドリル刃先ゲージ
材質ステンレス(SUS4202J2)
厚さ(mm)0.5
全長(mm)90
質量(g)10
器差±1.5°
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)16
外径(mm)63
質量(g)300
硬度653~772HV
真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。