測定用品 :「角度 計測」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクタ快段目盛 No.19
エコ商品
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm)全長194×厚1.2 本体寸法(mm)直径90×厚1.2 角度の測定範囲(°)180 目量 角度精度(°)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げシルバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

新潟精機(SK)プロトラクタ快段目盛 No.30
エコ商品
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm)全長240×厚1.5 本体寸法(mm)直径120×厚1.5 角度の測定範囲(°)180 目量 角度精度(°)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げシルバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

新潟精機(SK)コンハード
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。 360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。 一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。 7つの硬さスケールに単位を換算可能です。 2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。 USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。 オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。 持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に 電源3.7Vリチウム充電池(240mAh) 測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅 仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります