測定用品 :「JIS規格 定規」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SC材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に JIS規格取得取得済 測定範囲(mm)0-300 材質ステンレス 幅(mm)45 厚さ(mm)6 全長(mm)335 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 目盛上下段cm目 長さ許容差(mm)±0.15
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業 JIS規格取得取得済
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります