2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります