測定用品 :「ゴルフ用レーザー距離計」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上) 付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式 寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37 質量(g)(電池除く)約130 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上) 測定単位1m/yd. 測定範囲(m)5~730 対物レンズ有効径(mm)20 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)16.7 実視界(°)6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約170(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-82 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式 測定範囲6-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41 測定範囲(m)5-1090 対物レンズ有効径(mm)22 ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)6
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU 測定範囲8-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42 測定範囲(m)7.5-1090 対物レンズ有効径(mm)21 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40 質量(g)約52 材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

COOLSHOT 20i GIII用のケースです。 ※標準付属品
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 20i GIII 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×108×45
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

COOLSHOT 50i GII用のケースです。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII 質量(g)約103 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53 素材ポリエステル、合成樹脂
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります