1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm 取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm) 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz) 動作方式モータによる検出羽根の回転方式 防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く) 許容電圧変動定格電圧の±15%以内 周囲温度(℃)0~55 リード線5芯キャブタイヤコード2m トルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定) 接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります