1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに 仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用) 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース 質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 最小曲げ半径(mm)30まで チューブ外径(Φmm)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214 センサー画像:CMOS 保護等級IP67(カメラとチューブのみ) 解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel) 寿命充放電1000回 使用環境温度(℃)ー10~50 視野角77° 対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで 充電時間(時間)4 動作時間5時間 LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH) 記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG 画素数カメラ:100万画素 使用環境湿度(%)15~85 モニタ5インチ TFTカラー液晶 関連資料(0.47MB) フレームレート25fps カメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります