超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認
温度範囲(℃)40~125
精度(℃)変色:±2
変色白→黒
わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認
温度範囲(℃)40~150
温度(℃)組合せ:40-45-50
精度(℃)変色:±2
変色白→黒
1箱(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。