測定用品 :「ねじ切り ゲージ」の検索結果
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SPCC 鋼製
精度±10°
質量(g)12
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージ専用の設定リングです。
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプユニファイ60°
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
タイプメトリック60°
測定範囲(mm)0.5、1
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。
材質プラスチック
本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)
適合車種ミリサイズの自動車ネジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨
質量(g)46
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプウィットウォース55°
器差±30°
角度α(°)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージの測定用ヘッドです。
ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番EA725SC-21
質量(g)88
ブレード枚数17
本体サイズ(mm)68X13X18(t)
測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。