鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格1級
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。
カラビナ付です。
用途寸法測定に
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)9
付属品爪カシメ×2
ピッチ有
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛片面cm目盛
コーティング樹脂コーティング
色(本体)レッド
マグネット無
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート
ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い
精密測定・建築用
455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.4
機能4倍速巻取機構
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレステープです。滑りにくいゴムプロテクター仕様です。目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。
トラスコ品番538-2736
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0880
材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ455mmピッチマーク付
長さ(m)20
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。