測定用品 :「アクセサリー」の検索結果

関連キーワード
921件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
BNC-ワニ口
長さ(m)約1 アズワン品番64-4286-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ USBケーブル
エコ商品
長さ(m)約1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

GKT-008に含まれるPR-01(電圧プローブ)などに使用するリミッタです。 直接ACラインなどを接続した場合の過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDからスペクトラムアナライザの入力を保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)
エコ商品
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)約1.2 アズワン品番64-4286-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ
エコ商品
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型
周波数(MHz)DC ~ 1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)±35
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ASRシリーズ用ユニバーサルターミナルオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径
仕様種類 = キャリングケース併用可能製品 = EL-USB-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ
エコ商品
ロッドアンテナ
寸法(mm)200/120/80 タイプBNC端子、3段 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/Bセット
エコ商品
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-602
1セット
279,800 税込307,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/Aセット
エコ商品
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-601
1セット
429,800 税込472,780
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット
エコ商品
CATVアクセサリセット
セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
57,980 税込63,778
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット
エコ商品
汎用アクセサリセット
セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット
エコ商品
RLBアクセサリセット
セット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
37,980 税込41,778
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m)
BNC-BNC
長さ(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GSP-9300用オプション・アクセサリ バッテリーパック
エコ商品
内容Li-ionバッテリ(11.1V/5200mAh) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GSP-9300用オプション・アクセサリ ソフトケース
エコ商品
内容GPS-9300/930用ソフトケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ GP-IBケーブル(2m)
エコ商品
GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スケヤGBアクセサリー/SGA-M25
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-611
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

マグネット×1: 狭い所で落とした物を磁石で取り出し可能。 フック×1: 狭い所で落とした物を引っ掛けて取り出し可能。 ミラー×1: 側視ミラー
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M)
エコ商品
BNC(P) - SMA(J) 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準アクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用の標準アクセサリキットTA067. Pico TA067は2.5 mmのパッシブプローブ用の標準アクセサリキットです。 このTA067キットには、15 cmのアースブレード、2.5 mmの絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5のスプリングフック、BNCアダプタが付属します。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フレックス電流プローブアクセサリ併用可能製品 = デジタルマルチメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ベーシックアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のベーシックアクセサリキットTA066. Pico TA066は2.5 mmのパッシブプローブ用のベーシックアクセサリキットです。 このTA066の内容は、15 cmのアースリード、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフックです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

GPT-12000シリーズ用GP-IBカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

GBM-02/GBM-03用ゼロ点調整用ショートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ SMDピンプローブセット
エコ商品
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル 対象機種LCR-914シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc
エコ商品
±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc
エコ商品
±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

DCブロックN-Nアダプタ
タイプDCブロック N(F)-N(M)プラグ 周波数(Hz)10MHz~6GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ケルビンクリップ テストフィクスチャ、最大90V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中

DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ 周波数(Hz)0.1MHz~8GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ 4線ワニ口クリップ
エコ商品
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種LCR-900シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ 周波数(Hz)10MHz~2.2GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります