測定用品 :「アナログ デジタル 変換機」の検索結果
ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。
ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
用途AD変換
・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。
・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。
・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。
DA変換
・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。
・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。
質量(kg)約3.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
1式
¥499,800
税込¥549,780
47日以内出荷
高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
用途基準器用
測定範囲(℃)-40~+300
トラスコ品番817-3450
温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。