測定用品 :「アース棒用リード端子」の検索結果
仕様絶対最大抵抗測定 = 200kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 V電池寿命 = 3 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = 測定証明書、ケース、スパイク、テストリード長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 4端子接地抵抗, 土壌抵抗幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 100 V. アーステスト接地棒4本、接続リード4本、単三アルカリ乾電池8個、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、取扱説明書が収録されたCD. DET4TC 4極アーステスタ. 土壌の抵抗及びアース棒や関連する設備の抵抗を測定するための4極アーステスタです。 補助接地棒、ケーブルとともにハードキャリングケースが付属しています。ICLAMP選択クランプは別売で、DET4TCとともに使用すると、システムから切断することなくアース棒をテストすることが可能になります。VCLAMPも別売で、ICLAMPとともに使用すると、補助接地棒を進めることが現実的でない状況で、接地棒なしの測定が可能になります。. 抵抗範囲: 0.01 → 20000 Ω(自動レンジ設定) 2、3、4端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション アース電圧0 → 100 Vを測定 Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) 接地棒なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMP及びVCLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPが必要)
電源単3乾電池
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。