防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
種類防爆構造電子はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80以下
出力IR通信
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲全ひょう量
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約22
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
パネル角度は無段階で調整が可能
乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途薬品等の計量
種類防爆構造電子はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×400
調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造
使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)
使用環境湿度(%)80以下
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
温度範囲(℃)0~40
表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
シングルレンジ・高分解能モデル
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
防塵防水性能IP65(計量部)
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整
電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)0~40
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)
ひょう量単位kg
仕様バックライト液晶表示、表示部角度調節、乾電池駆動
タイプベーシックタイプ
出力IR通信
ひょう量(kg)60/150
電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)
ケーブル長(m)はかり:約3(延長不可)
本体質量(kg)約14.5
最小表示(kg)0.4/1(測定量)
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
目量(kg)0.02/0.05
センサーストレインゲージ式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
デュアルレンジ
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書一般校正
JCSS校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)54
最小表示(kg)0.05
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書JCSS校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
¥299,800
税込¥329,780
91日以内出荷
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
一般校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
一般校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
JCSS校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)73
最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書JCSS校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
¥379,800
税込¥417,780
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)73
最小表示(kg)0.05
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書JCSS校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
¥379,800
税込¥417,780
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書JCSS校正
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)600
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)2~600
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)600
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)73
目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)2~600
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥339,800
税込¥373,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)600
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)73
目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)2~600
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥339,800
税込¥373,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)73
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥339,800
税込¥373,780
71日以内出荷
JCSS校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)54
最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書JCSS校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
¥299,800
税込¥329,780
91日以内出荷
一般校正証明書付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700
表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm
本体質量(kg)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
表示形式デジタル
載台寸法(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.53MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域北海道
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。