5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6537 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
359,800 税込395,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6524 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6534 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6525 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷

仕様色 = 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. ソケット. パネル取り付け用の固定ねじ付き、ストリップコンタクト付属の安全ソケットです。赤ソケット2個及び黒ソケット2個のキット、又は赤、黒、青、黄、緑、白(6色)各1個の混合キットで提供されます。. オートクレーブ用 接触保護 各種カラーパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります