7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージカウンタ
エコ商品
インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能) ポート数リニヤゲージ接続ポート:2 入力電圧(V)10V~27VDC 使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要) 最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む) 表示単位mm RoHS指令(10物質対応)対応 ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替) 入力周波数(MHz)応答周波数:5 ミツトヨ品番542-080 I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) アズワン品番65-1918-64 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 感度1mV/div、1~10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 波形(保存)24セット 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND オフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V 言語表示日本語、英語その他使用可能 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
1台ほか
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
校正証明書一般校正 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む) 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります