33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 高さ(mm)ガード/25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 高さ(mm)ガード/25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 動画あり
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,920 税込7,612
翌日出荷


1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650g アズワン品番65-2170-29
1本
5,560 税込6,116
当日出荷

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺 測定範囲(cm)100 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入り 長さ許容差(mm)±0.40 真直度(mm)0.40以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス 幅(mm)35 厚さ(mm)3
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)平行定規
充電パワーカッター用 平行定規
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

防護板は手元を隠さずにカッティング作業ができる、透明なポリカーボネート樹脂製です。 ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。
用途カッティング作業時の指先の怪我防止に。 材質(ゴムバンド)ゴム、ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)ナイロン樹脂、(防護板)ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)140×300×30 製品質量(g)50
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)1402×60×30 製品質量(g)1300 測定範囲(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)1172×60×30 製品質量(g)1200 測定範囲(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2590×60×30 製品質量(g)2500 測定範囲(cm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2172×60×30 製品質量(g)2000 測定範囲(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります