308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g)100(ACアダプター除く) 消費電力(W)4 発光色白色 使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間)約20,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-703 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-803/L-711/L-711-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)165~63 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

総合倍率:12倍~84倍 この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。 ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応) 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く) 総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm) 記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル 作動距離(mm)約90(照明下面部より) 照明LEDリング照明 スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付 対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7 接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用) 液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD 計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
289,800 税込318,780
47日以内出荷

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-718 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(3.18MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-817/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)175/85/55/45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(3.11MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(3.57MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)175/85/55/45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(6.31MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)205~100 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野100×56~45×25 取扱説明書(1.94MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-630/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(6.88MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.83MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)330/175/85/55/45 視野58×33~4.6×2.6 取扱説明書(5.2MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)265~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野128×72~45×25 取扱説明書(5.29MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
228,800 税込251,680
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-505/L-703 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(6.37MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります