適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。
トラスコ品番160-6372
幅(mm)160
材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂
高さ(mm)160
質量(g)134
奥行(mm)19
最小表示2%
測定項目温度、湿度
測定対象温度、湿度の計測
温度設定範囲(℃)-10~50
最小表示(℃)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適切な温湿度管理で省エネを。
大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ182×32
色ホワイト
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約230
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32
温度表示方式アナログ
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。