測定用品 :「ガスバーナー実験用」の検索結果
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)370
寸法204×58×179mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃
測定範囲(℃)-35~1,500
精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50℃
距離係数75:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。