測定用品 :「ガラス厚 測定器」の検索結果
エスコ品番EA720XG-2A
材質プラスチック
厚さ(mm)20(突起部分を除く)
質量(g)約253
測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120
外寸(mm)270×315
内寸(mm)190×240
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5
最小目盛(mm)0.1
トラスコ品番292-3793
質量(g)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途ガラスや板の厚み計測用に。
トラスコ品番258-0615
材質プラスチック
長さ(mm)160×65×5
厚さ(mm)5
枚数1枚
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル
測定範囲(mm)10
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質本体:炭素鋼
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製
アズワン品番65-3590-78
1個
¥13,280
税込¥14,608
33日以内出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。
厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。
分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査
適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料
セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト
測定範囲0.8mm~300mm(Steel)
質量(g)120
電源単四形乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24
測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)
表示分解能0.01mm/0.1mm
表示部2.2インチバックライト付液晶
外部出力USB出力
測定原理超音波法
測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)
探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm
音速範囲1000~9999m/S
記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ
動作時間約30時間
感度調整標準
キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション
動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37
質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)
測定方法超音波パルス反射式
分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)
メモリー最大100件
サンプリング約 2 回 / 秒
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)
設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s
オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源ボタン形電池(CR2032)
分解能(μm)0.1
測定範囲(μm)0.1
測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)
繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し)
出力端子RS-232C/USB
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍
アズワン品番65-8303-64
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍
アズワン品番65-8303-63
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍
アズワン品番65-8303-65
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
アクロマートレンズ採用しゆがみを抑えた明るい拡大像がえられ、舞台の迫力が増します。
仕様●サイズ:53×98×厚さ30mm、対物レンズ/25mm径、154g●材質:本体:真鍮、レンズ/光学ガラス●倍率:3倍
。LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍
アズワン品番65-8303-62
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
LEDライト付きルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。スタンドを開くとスタンドルーペとしても使用できます。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2032×2●倍率:2.5倍
アズワン品番65-8303-67
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタル
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm
質量(g)500
倍率(倍)50
分解能(μm)0.4
作動距離(mm)9.76
RoHS指令(10物質対応)対応
NA(開口数)0.65
1本
¥939,800
税込¥1,033,780
9日以内出荷
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源ボタン形電池(SR44)
分解能(μm)1
測定範囲(μm)1
測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)
繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し)
出力端子デジマチック
1台
¥248,800
税込¥273,680
23日以内出荷
ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208
質量(kg)2.1
消費電力(W)10
電源AC100
消費電力10W
表示方式デジタル
プリンター専用
測定範囲(μm)±2000/0.1
測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)
繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)
出力端子RS-232C
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165
1台
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1200
質量(kg)0.496
消費電力(W)10
電源AC100、または単三電池5個(充電式電池使用可)
消費電力10W
表示方式デジタル
プリンター専用
測定範囲(μm)±2000/0.1
測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)
繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)
出力端子Opto RS-232C/デジマチック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×150
1台
¥489,800
税込¥538,780
32日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。