柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。
赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。
音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。
長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081
アズワン品番67-5629-41
1台
¥209,800
税込¥230,780
33日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)
トラスコ品番388-0081
測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
1台
¥199,800
税込¥219,780
69日以内出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1866
材質プラスチック・他
質量(g)390
種類スタンドルーペ
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。
質量(g)約288
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2、サブレンズ:4
レンズプラスチックレンズ
アーム長さ(mm)約230
取付部マグネット式
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1865
材質プラスチック・他
色黒
サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm
質量(g)200
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200
範囲(mm)クリップ部:約50
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2、サブレンズ:4
レンズプラスチックレンズ
アーム長さ(mm)約230
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。
倍率(倍)2、サブレンズ:4
レンズ径(Φmm)100
レンズプラレンズ
質量(g)390
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140
レンズフレネルレンズ
質量(g)355
アーム長さ(cm)25
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。