ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)300(テストリード)
質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)
使用電池006P(9V)
最大消費電力(mW)360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)160(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33
RoHS指令(10物質対応)対応
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源接続した電源ラインから受電
適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤)
クランプ径(Φmm)24
判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31
出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅
周波数(kHz)(送信器)5
感度(探査)感度調整ボリューム
機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V
使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2
動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動
出力信号信号電流による磁束検出
絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8550
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)273
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。