測定用品 :「コネクター マイク」の検索結果

関連キーワード
231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)コネクタ 7P/アナログリミットアウト
エコ商品
適合機種519-551(M-551)、519-553(M-553) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番529035
1個
689 税込758
4日以内出荷

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書 セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 センサーCMOS、1/2.8インチ インターフェースUSB 解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED8灯(白色) フォーカス手動、 オートフォーカス 対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP 画素数840万画素 カメラ仕様デジタル顕微鏡 ビデオ仕様AVI
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使用可能なフルHDカメラです。露出・ホワイトバランス・シャープネス・HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画など撮影機能も付いています。
アズワン品番3-9033-01
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使用可能なフルHDカメラです。斜めからの検視など自在な角度で検視が可能です。露出・ホワイトバランス・シャープネス・HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画など撮影機能も付いています。
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)カウンタ
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む) 質量(g)95 表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング 最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能) 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~60 適合機種MF-1001、MF-501
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-87 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-77 フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率2.7~17× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~250 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野64×48~40×30mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
65,980 税込72,578
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-03 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-86 フレームレート最大30fps
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-85 フレームレート最大30fps
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-84 フレームレート最大30fps
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

最高倍率755倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 倍率26~755×※24インチモニター使用時 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
倍率17~500× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 フレームレート最大30fps
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

価格を抑えたスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
96,980 税込106,678
7日以内出荷

価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
94,980 税込104,478
7日以内出荷

ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2) 付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続) 光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
319,800 税込351,780
13日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-99 フレームレート最大60fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

L-KIT508 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 動画あり
ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-75 フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~250 有効視野(mm)64×48~40×30 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率0.9~15× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~100 有効視野(mm)188×141~45×34 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷

高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率10~71×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-817ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7~0.9×0.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-32 フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-06 フレームレート最大60fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-09 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-74 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
倍率17~500× セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 フレームレート最大30fps
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-32 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-817/L-509/L-521 倍率26~755×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-25 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803 倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)400~250 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野64×48~40×30mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-08 フレームレート最大30fps
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター 倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-95 フレームレート最大60fps
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター 倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-94 フレームレート最大60fps
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります