5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PS樹脂(塗装仕上) タイプ 湿度測定範囲(%)10~90 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 1目盛2% 設置方式壁掛け 湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります