電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間
最小計時1/100(秒)
質量(g)61
電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22
計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性5気圧防水
最大計時100時間
最小計時1/100(秒)
質量(g)61
電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23
計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性5気圧防水
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
トラスコ品番293-1338
材質プラスチック枠
色黒(ブラック)
質量(g)70
種類ストップウォッチ
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23
機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池ボタン型電池CR2032
計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能
トラスコ品番451-9051
機能・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11
防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番323-5718
厚さ(mm)23.4
質量(g)71
機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)±0.0012以内
月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g
最大計時100時間
最小計時0.01秒
アズワン品番1-6239-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥20,480
税込¥22,528
14日以内出荷
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ
寸法(mm)84.4×53.0×20.4
測定範囲0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)67
機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時99時間59分59秒
最小計時0.01秒
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g
最大計時100時間
最小計時0.01秒
アズワン品番1-6239-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥20,480
税込¥22,528
14日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。